Toimistopöytä, jossa sähkötoiminen korkeussäätö valkoinen 1200 mm

Tuote nro.: 974030 1200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Korkeudensäätömalli: sähköinen
  • Pöytälevyn paksuus: 19

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätömalli sähköinen
Pöytälevyn paksuus 19 mm
Korkeudensäätöväli 740 mm - 1 230 mm
Leveys 1 200 mm
Syvyys 800 mm
Työtason paksuus 19 mm
Suurin kantavuus 70 kg
Malli sähkötoimisesti korkeussäädettävä
Paino 40 kg
Tuotetyyppi Toimistopöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974030 1200
EAN / GTIN 4044917437234
Valmistajan numero 3595

Kuvaus

Malli:

Toimistopöytä, sähkömoottoroitu korkeudensäätö ohjaimella. Perusrakenne säädettävillä jaloilla olevasta massiivisesta T-jalka-alustasta. Sähköinen korkeuden säätö 740 – 1230 mm, muistitoiminto korkeussäätöä varten. Moottorissa pehmokäynnistys ja -pysäytys. Pöytälevyssä melamiinihartsipinnoite, iskunkestävät ABS-reunat. Korkeudensäädön liikenopeus 25 mm / s (ilman kuormaa).
Väri: alusta ja levy: valkoinen.

Ohje:

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin