ESD-kannatinvarsikonsoli 1000 mm

Tuote nro.: 972087 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Rakennetyyppi Teräsrakenne
    Materiaalin paksuus 1,5 mm
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Leveys 1 000 mm
    Ulottuma 450 mm
    Enimmäiskantokyky 50 kg
    Käyttöalue Tukipylväät
    Paino 5 kg
    Tuotetyyppi Korotuslevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 972087 1000
    EAN / GTIN 4062406167349
    Valmistajan numero 972087 1000

    Kuvaus

    Malli:

    Vankka teräslevyrakenne. Asennus pareittain, valaistusyksikön nro 928600, 928602 ja 928608 kiinnittämiseen.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

    Ohje:

    Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.
    Sopii vain tukipylväille kooissa 962 ja 1362.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin