TAMETO-valaistusyksikkö, Sopii tyyppiin: 1000

Tuote nro.: 928608 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
IP-suojausluokka IP 20
Pituus 920 mm
Syvyys 187 mm
Valaisimen pituus 890 mm
Valaisimen syvyys 167 mm
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
Tehonkulutus 26 W
Virtakytkin kyllä
Valovirta 2 300 lm
Värilämpötila 4 000 K
Sopii tyyppiin 1000
LED-teknologia kyllä
Häikäisemätön ja vilkkumaton kyllä
portaattomasti himmennettävä kyllä
Paino 3 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Pinta-asennettava valaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928608 1000
EAN / GTIN 4013330060688
Valmistajan numero 113037000-00628977

Kuvaus

Malli:

Valaistusyksikkö sisältää valaisinrungon ja liitäntäkaapelin kytkimeen nro 928470 ON/OFF tai 928460 ON/OFF (teollisuuspistoke). LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokas lamppu antaa erittäin tasaisen valon, ei häikäise ja toimii värisemättä, vakaat spektriosuudet takaavat hyvän värintunnistuksen, erinomainen muoto- ja kontrastitarkkuus. Värilämpötila / valoväri n. 4 000 K.
Tämä valaisin sisältää sisäänrakennettuja LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.
LED-valaistusyksikkö ja runko väritöntä eloksoitua alumiinia ja mustaa muovia. PMMA-kartioprismasuojuksen häikäisysuoja. Valaistusyksikkö voidaan himmentää portaattomasti, ja sen suljettu rakenne suojaa lialta. Liitäntä teollisuuspistojärjestelmällä helppoon sarjakaapelointiin.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Sopii:

Kannatinvarsikonsoli nro 928055, 928056, 972086 ja 972087.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin