TAMETO-valaistusyksikkö 2000

Tuote nro.: 928608 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • IP-suojausluokka: IP 20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
IP-suojausluokka IP 20
Pituus 1 920 mm
Syvyys 187 mm
Valaisimen pituus 1 490 mm
Valaisimen syvyys 167 mm
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
Tehonkulutus 40 W
Virtakytkin kyllä
Valovirta 3 700 lm
Värilämpötila 4 000 K
Sopii tyyppiin 2000
LED-teknologia kyllä
Häikäisemätön ja vilkkumaton kyllä
portaattomasti himmennettävä kyllä
Paino 6 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Pinta-asennettava valaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928608 2000
EAN / GTIN 4013330060718
Valmistajan numero 113146000-00628713

Kuvaus

Malli:

Valaistusyksikkö sisältää valaisinrungon ja liitäntäkaapelin kytkimeen nro 928470 ON/OFF tai 928460 ON/OFF (teollisuuspistoke). LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokas lamppu antaa erittäin tasaisen valon, ei häikäise ja toimii värisemättä, vakaat spektriosuudet takaavat hyvän värintunnistuksen, erinomainen muoto- ja kontrastitarkkuus. Värilämpötila / valoväri n. 4 000 K.
Tämä valaisin sisältää sisäänrakennettuja LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.
LED-valaistusyksikkö ja runko väritöntä eloksoitua alumiinia ja mustaa muovia. PMMA-kartioprismasuojuksen häikäisysuoja. Valaistusyksikkö voidaan himmentää portaattomasti, ja sen suljettu rakenne suojaa lialta. Liitäntä teollisuuspistojärjestelmällä helppoon sarjakaapelointiin.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Sopii:

Kannatinvarsikonsoli nro 928055, 928056, 972086 ja 972087.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin