{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Leveys | 1 500 mm | |
Ulottuma | 450 mm | |
Enimmäiskantokyky | 50 kg | |
Käyttöalue | Tukipylväät | |
Paino | 6 kg | |
Tuotetyyppi | Korotuslevy |
Tuotekoodi | 972087 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167356 | |
Valmistajan numero | 972087 1500 |