Suuntaisruuvipuristin ”Heuer-Front”, kääntöalusta 160 mm

Tuote nro.: 967370 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Heuer Front
    Leukojen leveys 160 mm
    vaihdettavat leuat ei
    Avautumissuunta Eteenpäin avautuva
    Materiaali Teräs, muottiintaottu
    Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 967370 160
    EAN / GTIN 2050002047747
    Valmistajan numero 100 160 + 103 160

    Kuvaus

    Malli:

    Täysteräksinen, taottu − varmasti rikkoutumaton.
    Eteenpäin aukeava.
    Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on kaksoistrapetsikierre leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on niitatut, teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä molemminpuolinen V-johde.
    Vahvistettu alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.
    Hammastetut, huolellisesti pintakarkaistut kiinnitysleuat, ei vaihdettavissa.
    Kiertolevy portaattomasti käännettävissä 360° ja lukittavissa pitävästi jokaiseen asentoon.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kiinnitysruuvit työpöytiin asennusta varten.

    Pintakäsittely:

    Vasaralakkaus sininen, jauhepinnoitettu.