Suuntaisruuvipuristin ”Heuer-Front”, kääntöalusta 120 mm

Tuote nro.: 967370 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Heuer Front
Leukojen leveys 120 mm
vaihdettavat leuat ei
Avautumissuunta Eteenpäin avautuva
Materiaali Teräs, muottiintaottu
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967370 120
EAN / GTIN 2050002047723
Valmistajan numero 100 120 + 103 120

Kuvaus

Malli:

Täysteräksinen, taottu − varmasti rikkoutumaton.
Eteenpäin aukeava.
Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on kaksoistrapetsikierre leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on niitatut, teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä molemminpuolinen V-johde.
Vahvistettu alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.
Hammastetut, huolellisesti pintakarkaistut kiinnitysleuat, ei vaihdettavissa.
Kiertolevy portaattomasti käännettävissä 360° ja lukittavissa pitävästi jokaiseen asentoon.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Vasaralakkaus sininen, jauhepinnoitettu.