Ruuvipuristimen aluslevy bambua, Koko: 300X250

Tuote nro.: 967328 300X250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 50 mm
Leveys 300 mm
Syvyys 250 mm
Materiaali Bambu
Tuotetyyppi Alustalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967328 300X250
EAN / GTIN 4045197905222
Valmistajan numero 967328 300X250

Kuvaus

Malli:

Bambulevy, vesitiiviisti ristiin liimattu, pinta hiottu ja öljytty. Pyöristeyt reunat.

Käyttö:

Yleisalusta kaikille suuntaisruuvipuristinmalleille ja ko'oille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin