Magneettinen ruuvipuristimen leukapari alumiini / kuitupinnoite, sileä 160 mm

Tuote nro.: 967724 160
Aseta hinta 2 kpl (21,91 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leukojen leveys 160 mm
    kiinnitystapa kestomagneetti
    Kiinnitysalan tyyppi tasainen
    Materiaali alumiini / kuitupinnoite
    Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 967724 160
    EAN / GTIN 4045197974471
    Valmistajan numero 967724 160

    Kuvaus

    Malli:

    Ruuvipuristimen suulakepuristettua alumiinia. Sisäänrakennetut kestomagneetit, sopivat kaikkiin ruuvipuristimiin, joiden leukojen leveys on vastaava. Ainutlaatuinen pitovoima suuren magneettipinnan ansiosta.
    Kiinnityspinnoissa sileä kuitukerros.

    Sopii:

    Kaikki ruuvipuristinmallit.

    Ohje:

    Uusi malli, jonka pitokyky on 50 % parempi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin