Suuntaisruuvipuristin ”Heuer-Front” 160 mm

Tuote nro.: 967350 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Heuer Front
    Leukojen leveys 160 mm
    Leukaväli 225 mm
    Kiinnityssyvyys 100 mm
    Putkileuat putkille, joiden ulko-⌀ on 27 mm - 100 mm
    vaihdettavat leuat ei
    Avautumissuunta Eteenpäin avautuva
    Materiaali Teräs, muottiintaottu
    Paino 27 kg
    Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 967350 160
    EAN / GTIN 2050002047662
    Valmistajan numero 100 160

    Kuvaus

    Malli:

    Kokonaan teräksestä taottu − varmasti rikkoutumaton.
    Eteenpäin avautuva.
    Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on kaksoistrapetsikierre leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on niitatut, teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä V-johde molemmin puolin.
    Lisäksi vahvistettu alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.
    Hammastetut, huolellisesti pintakarkaistut kiinnitysleuat, ei vaihdettavissa.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kiinnitysruuvit työpöytiin asennusta varten.

    Pintakäsittely:

    Vasaralakkaus sininen, jauhepinnoitettu.

    Ohje:

    Sopiva korkeudensäätölaite − katso nro 967540.