Suuntaisruuvipuristin ”Heuer-Front” 120 mm

Tuote nro.: 967350 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Heuer Front
Leukojen leveys 120 mm
Leukaväli 150 mm
Kiinnityssyvyys 65 mm
Putkileuat putkille, joiden ulko-⌀ on 16 mm - 55 mm
vaihdettavat leuat ei
Avautumissuunta Eteenpäin avautuva
Materiaali Teräs, muottiintaottu
Paino 9 kg
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967350 120
EAN / GTIN 2050002047648
Valmistajan numero 100 120

Kuvaus

Malli:

Kokonaan teräksestä taottu − varmasti rikkoutumaton.
Eteenpäin avautuva.
Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on kaksoistrapetsikierre leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on niitatut, teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä V-johde molemmin puolin.
Lisäksi vahvistettu alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.
Hammastetut, huolellisesti pintakarkaistut kiinnitysleuat, ei vaihdettavissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Vasaralakkaus sininen, jauhepinnoitettu.

Ohje:

Sopiva korkeudensäätölaite − katso nro 967540.