Suuntaisruuvipuristin 80 mm

Tuote nro.: 967000 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leukojen leveys 80 mm
    Leukaväli 100 mm
    Avautumissuunta Taaksepäin avautuva
    Materiaali Erittäin luja valu (GG 25)
    Paino 6,5 kg
    Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 967000 80
    EAN / GTIN 4045197693877
    Valmistajan numero 967000 80

    Kuvaus

    Malli:

    Erinomainen kiinnitystarkkuus prismanmuotoisen tarkkuusjohteen ansiosta.
    Taaksepäin aukeava. Erittäin laadukasta valua (GG 25), perliittinen rakenne. Pitkä ja erityisen tarkka, prismanmuotoinen tarkkuusjohde. Tarkka ruuvin laakerointi, ruuvi ja trapetsikierteet täysin piilossa ja suojattu likaantumiselta. Suuret, tasojyrsityt leukapinnat helpottavat leukaosien asentamista. Karkaistut teräsleuat ovat uritetut ja ne voi vaihtaa sileisiin, hiottuihin leukoihin (katso kohtaa Varaleuat).

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

    Pintakäsittely:

    Hopeanharmaa.