Vaihtopuristinleuat, sileät 80 mm

Tuote nro.: 967045 80
Aseta hinta 2 kpl (23,75 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 80 mm
Korkeus 20 mm
Syvyys 12 mm
kiinnitystapa poraus
Kiinnitysreiän etäisyys 51 mm
Kiinnitysalan tyyppi hiottu
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967045 80
EAN / GTIN 4045197612434
Valmistajan numero 967045 80

Kuvaus

Sopii:

GARANT-ruuvipuristimet nro 967000; 967010; 967030.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit ja keskitysholkit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin