Vaihtopuristinleuat, sileät 60 mm

Tuote nro.: 967045 60
Aseta hinta 2 kpl (21,68 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 60 mm
Korkeus 12 mm
Syvyys 8 mm
kiinnitystapa poraus
Kiinnitysreiän etäisyys 36 mm
Kiinnitysalan tyyppi hiottu
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967045 60
EAN / GTIN 4045197612410
Valmistajan numero 967045 60

Kuvaus

Sopii:

GARANT-ruuvipuristimet nro 967000; 967010; 967030.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit ja keskitysholkit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin