Kääntöalusta erillisenä, Leukojen leveys: 80mm

Tuote nro.: 967020 80
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Soveltuu ruuvipuristimille, joiden leukaleveys: 80 mm
Paino 2 kg
Tuotetyyppi Kääntölevy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 967020 80
Kopioi
EAN / GTIN 4045197694119
Kopioi
Valmistajan numero 967020 80
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Ohje:

Kääntöalusta nro 967020 ja varaleuat nro 967040; 967045 sopivat myös GARANT-L-ruuvipuristimiin ja alkuperäisiin LEINEN-ruuvipuristimiin (ei LEINEN-JUNIOR nro 967060).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin