Pyörivä työtuoli, kangaspehmuste suojatulpat, matala BLUE

Tuote nro.: 965317 BLUE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Sarja Work-Tec
Istuimen leveys 460 mm
Istuimen syvyys 470 mm
Selkänojan korkeus 580 mm
Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 450 mm - 630 mm
Istuinpinnan materiaali Kangas
Jalkaristikon materiaali Teräs
Istuinmateriaalin väri sininen
Jalkaristikon rakenne suojatulpat
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Käsinojapari mukautettava kyllä
Paino 13,5 kg
Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965317 BLUE
EAN / GTIN 4016849625096
Valmistajan numero 9020-MH32-602-502217

Kuvaus

Malli:

Istuimessa ja selkänojassa pehmeä kangasverhoilu. Mukava ja hengittävä. Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

Standardi:

DIN 68877

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin