{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 120 kg | |
Sarja | Work-Tec | |
Malli | suuri istuinkorkeus | |
Istuimen leveys | 460 mm | |
Istuimen syvyys | 470 mm | |
Selkänojan korkeus | 580 mm | |
Korkeudensäätötapa | Korkeussäätövipu | |
Korkeudensäätömalli | Kaasujousi | |
Korkeudensäätöalue | 590 mm - 860 mm | |
Istuinpinnan materiaali | Kangas | |
Jalkaristikon materiaali | muovi | |
Istuinmateriaalin väri | musta | |
Jalkaristikon rakenne | suojatulpat ja jalkarengas | |
Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka | |
Käsinojapari mukautettava | kyllä | |
Paino | 15,5 kg | |
Tuotetyyppi | Pyörivä työtuoli |
Tuotekoodi |
965319 BLACK
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4016849625508
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
9021-MH01-602-505217
Kopioi |
|
Valmistaja | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |