Pyörivä työtuoli, PU-vaahto, suojatulpat ja jalkarengas, korkea BLACK

Tuote nro.: 965302 BLACK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Sarja Work-Tec
Malli suuri istuinkorkeus
Istuimen leveys 460 mm
Istuimen syvyys 470 mm
Selkänojan korkeus 580 mm
Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
portaaton korkeuden säätö kyllä
Korkeudensäätöalue 590 mm - 860 mm
Istuinpinnan materiaali PU-vaahto
Selkänojan materiaali PU-vaahto
Jalkaristikon materiaali Teräs
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne suojatulpat ja jalkarengas
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Käsinojapari mukautettava kyllä
Paino 16 kg
Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965302 BLACK
EAN / GTIN 4016849625539
Valmistajan numero 9021-2000-602-505217

Kuvaus

Malli:

Istuin ja selkänoja pehmeää PU-vaahtoa. Helppohoitoinen, pestävä, luja ja kestää mietoja happoja ja emäksiä ja mekaanista rasitusta.
Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

Standardi:

DIN 68877

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin