Pyörivä työtuoli, keinonahka, pyörillä, matala BLACK

Tuote nro.: 965307 BLACK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tuolin kantavuus 120 kg
    Sarja Work-Tec
    Malli pyörillä
    Istuimen leveys 460 mm
    Istuimen syvyys 470 mm
    Selkänojan korkeus 580 mm
    Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
    Korkeudensäätömalli Kaasujousi
    Korkeudensäätöalue 450 mm - 630 mm
    Istuinpinnan materiaali Tekonahkaa
    Jalkaristikon materiaali Teräs
    Istuinmateriaalin väri musta
    Jalkaristikon rakenne Rullasarja
    Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
    Käsinojapari mukautettava kyllä
    Paino 13,5 kg
    Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 965307 BLACK
    EAN / GTIN 4016849626659
    Valmistajan numero 9023-0551-602-502217

    Kuvaus

    Malli:

    Istuin ja selkänoja tekonahkaverhoiltuja, mukavat ja pehmeät. Pestävä ja helppohoitoinen.
    Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

    Standardi:

    DIN 68877

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin