Pyörivä työtuoli, PU-vaahto, pyörillä, matala BLACK

Tuote nro.: 965301 BLACK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
  • Tuolin kantavuus: 120

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Sarja Work-Tec
Malli pyörillä
Istuimen leveys 460 mm
Istuimen syvyys 470 mm
Selkänojan korkeus 580 mm
Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
portaaton korkeuden säätö kyllä
Korkeudensäätöalue 450 mm - 630 mm
Istuinpinnan materiaali PU-vaahto
Selkänojan materiaali PU-vaahto
Jalkaristikon materiaali Teräs
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne Rullasarja
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Käsinojapari mukautettava kyllä
Paino 14 kg
Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965301 BLACK
EAN / GTIN 4016849624464
Valmistajan numero 9023-2000-602-502217

Kuvaus

Malli:

Istuin ja selkänoja pehmeää PU-vaahtoa. Helppohoitoinen, pestävä, luja ja kestää mietoja happoja ja emäksiä ja mekaanista rasitusta.
Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

Standardi:

DIN 68877

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat