Pyörivä työtuoli, tekonahka, suojatulpat, matala BLACK

Tuote nro.: 965306 BLACK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Tuolin kantavuus: 120

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Sarja Work-Tec
Malli ilman pyöriä
Istuimen leveys 460 mm
Istuimen syvyys 470 mm
Selkänojan korkeus 580 mm
Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 450 mm - 630 mm
Istuinpinnan materiaali Tekonahkaa
Jalkaristikon materiaali Teräs
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne suojatulpat
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Käsinojapari mukautettava kyllä
Paino 13,5 kg
Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965306 BLACK
EAN / GTIN 4016849624440
Valmistajan numero 9020-0551-602-502217

Kuvaus

Malli:

Istuin ja selkänoja tekonahkaverhoiltuja, mukavat ja pehmeät. Pestävä ja helppohoitoinen.
Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

Standardi:

DIN 68877

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat