Pyörivä työtuoli, kangaspehmuste suojatulpat, matala BLACK

Tuote nro.: 965317 BLACK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
  • Tuolin kantavuus: 120

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Sarja Work-Tec
Malli ilman pyöriä
Istuimen leveys 460 mm
Istuimen syvyys 470 mm
Selkänojan korkeus 580 mm
Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 450 mm - 630 mm
Istuinpinnan materiaali Kangas
Jalkaristikon materiaali Teräs
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne suojatulpat
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Käsinojapari mukautettava kyllä
Paino 13,5 kg
Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965317 BLACK
EAN / GTIN 4016849625089
Valmistajan numero 9020-MH01-602-502217

Kuvaus

Malli:

Istuimessa ja selkänojassa pehmeä kangasverhoilu. Mukava ja hengittävä. Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

Standardi:

DIN 68877

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat