Euronormisäiliö harmaa NB80

Tuote nro.: 963380 NB80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi NB80
    Korkeus 423 mm
    Leveys 600 mm
    Syvyys 400 mm
    Väri harmaa
    Kahvatyyppi Reikäkahva
    Tuotetyyppi Euronormisäiliö

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 963380 NB80
    EAN / GTIN 8055520180161
    Valmistajan numero NB80V1-139180210118

    Kuvaus

    Malli:

    Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.
    Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.
    Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.
    Tukevat, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.
    Kestää useimpia happoja ja öljyjä.

    Ohje:

    Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.