Euronormisäiliö harmaa NB31

Tuote nro.: 963380 NB31
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi NB31
    Korkeus 320 mm
    Leveys 400 mm
    Syvyys 300 mm
    Väri harmaa
    Kahvatyyppi Reikäkahva
    Tuotetyyppi Euronormisäiliö

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 963380 NB31
    EAN / GTIN 8055520131163
    Valmistajan numero NB31V1-139131210118

    Kuvaus

    Malli:

    Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.
    Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.
    Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.
    Tukevat, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.
    Kestää useimpia happoja ja öljyjä.

    Ohje:

    Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.