Euronormisäiliö harmaa, Tyyppi: NB34

Tuote nro.: 963380 NB34
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi NB34
Korkeus 170 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 400 mm
Väri harmaa
Kahvatyyppi Reikäkahva
Tuotetyyppi Euronormisäiliö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963380 NB34
EAN / GTIN 8055520134164
Valmistajan numero NB34V1-139134210118

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.
Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.
Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.
Tukevat, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.
Kestää useimpia happoja ja öljyjä.

Ohje:

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin