Euronormisäiliö harmaa, Tyyppi: NB5

Tuote nro.: 963380 NB5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi NB5
Korkeus 120 mm
Leveys 300 mm
Syvyys 200 mm
Väri harmaa
Kahvatyyppi Lokerokahva
Tuotetyyppi Euronormisäiliö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963380 NB5
EAN / GTIN 8055520105164
Valmistajan numero NB5V1-139105110118

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.
Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.
Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.
Tukevat, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.
Kestää useimpia happoja ja öljyjä.

Ohje:

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin