UNI Tower siirrettävä H-muoto L

Tuote nro.: 955463 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Korkeudensäätö portaittain: 37

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9
Korkeudensäätö portaittain 37
Sarja Tower
Korkeus 2 070 mm
Leveys 750 mm
Syvyys 750 mm
Hyötyleveys 690 mm
Hyötysyvyys 2 × 255 mm
Pyörän ⌀ 125 mm
Kantavuus 150 kg
Paino 96 kg
Tuotetyyppi Reikälevytorni

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955463 L
EAN / GTIN 4062406584757
Valmistajan numero 955463 L

Kuvaus

Malli:

Edustava, modulaarinen luovutusjärjestelmä, suora pääsy työmateriaaleihin ja tietojen nopeaan visualisointiin. Kaikissa ulkoseinissä ja väliseinässä on reikäseinät joka puolella □ 9×9 mm 37 mm: Mukautuva ja yleiskäyttöinen moniin sovelluksiin ja varusteluihin, esim. 5S-toteutukseen, ensiapumateriaalien, puhdistusmateriaalin, työkalujen, tietojen jne. luovutus.
Kaikilla sisä- ja ulkopuolilla reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Valinnaisten eriväristen huomio-osien ansiosta nopeasti havaittavissa tuotantoalueella. Valinnaiset suljettavat ovet mahdollistavat turvallisen säilytyksen.
4 kääntyvää pyörää, ø 125 mm, kahdessa seisontajarru.
H-muoto: 2 sivuseinää, keskellä poikkipaneeli. Hyllytasot ja ovet voidaan asentaa etu- ja takapuolelle. Laatikoiden asennus ei mahdollista.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitti RAL 7016. Ei määritettävissä.

Ohje:

Tarvikkeet, kuten lisäosat, kuvat, hyllytasot, laatikot, ovet ja työntökahvat löytyvät numeroilla 955474955499.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin