{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 | |
Korkeudensäätö portaittain | 37 | |
Sarja | Z-Tower | |
Korkeus | 1 095 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 750 mm | |
Hyötyleveys | 540 mm | |
Hyötysyvyys | 510 mm | |
Työtason paksuus | 25 mm | |
Tower-osaston hyötykorkeus | 850 mm | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
Paino | 69 kg | |
Tuotetyyppi | Reikälevytorni |
Tuotekoodi | 955455 SM | |
EAN / GTIN | 4062406785604 | |
Valmistajan numero | 955455 SM |