UNI Line - työntökahva 1

Tuote nro.: 955496 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
194 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Tower; Z-Tower; Cleaning Tower
    Korkeus 435 mm
    Leveys 130 mm
    Syvyys 85 mm
    Tuotetyyppi Kahva

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 955496 1
    EAN / GTIN 4062406586157
    Valmistajan numero 955496 1

    Kuvaus

    Malli:

    Yleiskäyttöistä 2K-Haptoprene-työntökahvaa voidaan käyttää pysty- ja vaaka-asennossa. Kahva ripustetaan reikäseinän reikään ja kiinnitetään 2 easyFix-muoviankkurilla. Paikka helposti vaihdettavissa.

    Pintakäsittely:

    Antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Ei määritettävissä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin