UNI Tower kiinteä U-muoto L

Tuote nro.: 955460 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Korkeudensäätö portaittain: 37

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9
Korkeudensäätö portaittain 37
Sarja Tower
Korkeus 1 920 mm
Leveys 750 mm
Syvyys 750 mm
Hyötyleveys 690 mm
Hyötysyvyys 510 mm
Kantavuus 150 kg
Paino 92 kg
Tuotetyyppi Reikälevytorni

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955460 L
EAN / GTIN 4062406584672
Valmistajan numero 955460 L

Kuvaus

Malli:

Edustava, modulaarinen luovutusjärjestelmä, suora pääsy työmateriaaleihin ja tietojen nopeaan visualisointiin. Kaikissa ulkoseinissä ja väliseinässä on reikäseinät joka puolella □ 9×9 mm 37 mm: Mukautuva ja yleiskäyttöinen moniin sovelluksiin ja varusteluihin, esim. 5S-toteutukseen, ensiapumateriaalien, puhdistusmateriaalin, työkalujen, tietojen jne. luovutus.
Kaikilla sisä- ja ulkopuolilla reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Valinnaisten eriväristen huomio-osien ansiosta nopeasti havaittavissa tuotantoalueella. Valinnaiset suljettavat ovet mahdollistavat turvallisen säilytyksen.
U-muoto: 2 sivuseinää ja takaseinä. Laatikoiden asennus on mahdollista vain M-koossa. Toweria kohti saa asentaan enintään yhden laatikoston.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitti RAL 7016. Ei määritettävissä.

Ohje:

Tarvikkeet, kuten lisäosat, kuvat, hyllytasot, laatikot, ovet ja työntökahvat löytyvät numeroilla 955474955499.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin