Power Station 1500 W

Tuote nro.: 957650 1500
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Teho (W) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Akkutyyppi Litiumrautafosfaatti
Jatkuva teho 1 500 W
Huipputeho (2 sekuntia) 3 000 W
Pariston kapasiteetti 1 497 Wh
Jännite 230 V
Kapasitanssi 58,5 Ah
Korkeus 240 mm
Leveys 190 mm
Pituus 480 mm
Paino 20 kg
Tuotetyyppi akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 957650 1500
EAN / GTIN 4260302417289

Kuvaus

Malli:

Liikuteltava, helposti kannettava virtalähde siirrettäviin työpenkkeihin, UNI Line -järjestelmiin jne. Useita liitäntöjä päätelaitteille, kuten kannettaville tietokoneille, näytöille, älypuhelimille, pienkuluttajille. Jopa auton käynnistäminen on mahdollista, jos akun varaustaso on yli 60 % ja jos käytössä on vastaava kaapeli (ei sisälly toimitukseen). Lataaminen on mahdollista 230 V:n verkkopistorasian ja tasavirta-/aurinkolatausliitännän tai ajoneuvon 12 V:n pistorasian kautta. LiFePO4 (litiumrautafosfaatti) -litiumakku, jonka jatkuva teho on 1500 W ja enimmäisteho 3000 W. Integroitu aurinkolataussäädin jopa 200 Wp:n aurinkolataukseen 10 A:n teholla. Yli 4000 latauskertaa mahdollista 80 %:n DoD:lla.
Akkukapasiteetti: 1497 Wh
Vaihtovirtalähtö: 2 × 230 V, 50 Hz, puhdas siniaalto.
Tasavirtalähdöt: 4 × USB-portti, 1 × USB-C-portti, 2 × DC-lähtö, 1 × ajoneuvon pistorasia (12 V).
Kapasiteetti (AH): 58,5 Ah (25,6 V)
Liitännät: EC5 (JumpStarter-kaapelille)

Sopii:

Siirrettävä sähköisesti korkeussäädettävä GridLine-työpenkki, UNILine Wall and Tower, tietokonepöytä, INFO Point.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin