Konepajatarvikevalikoima 22

Tuote nro.: 955072 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×20
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus: 100

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus 100 mm
Leveys 500 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 20
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 22
Malli työkaluvaunun vetolaatikkoon
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955072 22
EAN / GTIN 4067263169178
Valmistajan numero 955072 22

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.
Kovavaahtoalustavalikoima koko vetolaatikkoon - hyötypinta-ala 20×20G.

Sopii:

GridLine Ready-to-go -työpenkit, GridLine Vario -työpenkit laatikostorungolla 24G, GridLine-laatikostorunko 24G, GridLine-työkalukaapit 24×24G, GridLine-vetolaatikot 20×20G, GridLine XL ToolCar nro 914590.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 955072: 1 kpl
GARANT-työntömitta nro 410100 koko 150: 1 kpl
GARANT-kaarimikrometri nro 420402 koot 0−25: 1 kpl
GARANT-rullamittanauha nro 462201 , koko 2,5: 1 kpl
GARANT-vesivaaka nro 467010, koko 250: 1 kpl
GARANT-kaksipäinen kiintoavain, nro 610600 koot 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: kutakin 1 kpl
GARANT-kuusiokoloavainsarja, pidätinkuula nro 627132, koko 9: 1 kpl
GARANT-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660032 koot 2,5; 4; 5,5: kutakin 1 kpl
GARANT-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 667702 koot 1; 2: kutakin 1 kpl
GARANT-taskulamppu nro 081505, koko 125: 1 kpl
GARANT-yhdistelmäpihdit nro 700940 , koko 160: 1 kpl
GARANT-sivuleikkuri nro 724840 , koko 160: 1 kpl
GARANT-lukkosepänvasara nro 750110, koko 200: 1 kpl
GARANT-yleissakset nro 769240, koko 175: 1 kpl
GARANT-siirtoleukapihdit nro 813501, koko 180: 1 kpl
GARANT yleisveitsi nro 845020: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin