Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 160mm

Tuote nro.: 724840 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
2 000 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ukupna duljina 160 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 2,8 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5749
Drška višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC).
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela ei
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti ei
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 724840 160
EAN / GTIN 4045197417022
Valmistajan numero 724840 160

Kuvaus

Izvedba:

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).
Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom Haptoprene površinom.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 160mm

Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 160mm

pyynnöstä
Varastossa
2 000 kappaletta varastossa
21,74 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 104 kappaletta varastossa
11,08 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 275 kappaletta varastossa
14,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
ukupna duljina 160 mm 160 mm 160 mm
Drška višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom presvučeno plastikom Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). kovan i kaljen u ulju
Površina kromirano neobrađen neobrađen
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij-čelik
Vrsta proizvoda Rezna kliješta Rezna kliješta Rezna kliješta

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin