{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 2,8 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749 | |
Kahva | muovipinnoite | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kiiltävä | |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 725250 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166326 | |
Valmistajan numero | 725250 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Sivuleikkuri, kiiltävä, Kokonaispituus: 160mm
pyynnöstä
Varastossa
3 219 kappaletta varastossa
12,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 431 kappaletta varastossa
21,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 348 kappaletta varastossa
15,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Kahva | muovipinnoite | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | Monikomponenttinen kuori |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | muottiintaottu, öljykarkaistu |
Pinta | kiiltävä | kromattu | kiiltävä |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit |