{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 140 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 2,8 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 1,8 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749 | |
Kahva | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 724840 140 | |
EAN / GTIN | 4045197417015 | |
Valmistajan numero | 724840 140 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 140mm
pyynnöstä
Varastossa
267 kappaletta varastossa
21,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 605 kappaletta varastossa
11,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
228 kappaletta varastossa
15,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Kahva | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | muovipinnoite | Monikomponenttinen kuori |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | muottiintaottu, öljykarkaistu |
Pinta | kromattu | kiiltävä | kiiltävä |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit |