Hylsyavainsarja, 1/4 tuumaa 28

Tuote nro.: 953624 28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×16
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 6×16
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Leveys 150 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 6
Syvyys G 16
Työkalujen lukumäärä 28
Malli hylsyavainten kanssa
Paino 1,025 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953624 28
EAN / GTIN 4062406155629
Valmistajan numero 953624 28

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953624: 1 kpl
GARANT-räikkä nro 632025 koko 1/4: 1 kpl
GARANT-jatkokappale, nro 632429 koot 100; 150: kutakin 1 kpl
GARANT-kahva nro 632829 koko 146: 1 kpl
GARANT-T-kahva nro 633029 koko 116: 1 kpl
GARANT-nivel, nro 633529 koko 1/4: 1 kpl
Taivutettu GARANT-kuusiokoloavainsarja nro 627132, koko 9: 1 kpl
GARANT-kuusikulmainen hylsy nro 631029 koko 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin