Avoimet Multifix-säilytyslokerot 1000/AA1

Tuote nro.: 928230 1000/AA1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
283 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) / tyypp Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Työasema; Multifix
    Pituus 1 000 mm
    Leveys 940 mm
    Hyötyleveys 934 mm
    Korkeus 90 mm
    Avosäilytyslokeron korkeus 65 mm
    Avosäilytyslokeron leveys 130 mm
    Avosäilytyslokeron syvyys 100 mm
    Kaltevuuskulma 0 astetta; 20 astetta; 30 astetta
    Rasioiden määrä 7
    Kotelon tyyppi AA1
    Avosäilytyslaatikon väri antrasiitti
    Sopii tyyppiin AA1
    Kantavuus 50 kg
    Paino 3,4 kg
    Tuotetyyppi Lokerolista

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 928230 1000/AA1
    EAN / GTIN 4062406113667
    Valmistajan numero 928230 1000/AA1

    Kuvaus

    Malli:

    Multifix-kisko kuten numerossa 928201, sisältää GARANT-avosäilytyslokerot nro 963301.

    Sopii:

    Tukipylväät nro 928010, materiaalivaunu nro 918590, reikäseinä yhdessä Easyfix-pohjalevyn nro 955820 koko 2 kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin