Avoimet säilytyslaatikot, antrasiitti, Tyyppi: AA1

Tuote nro.: 963301 AA1
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 857 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi AA1
Korkeus 65 mm
Leveys 130 mm
Syvyys 103 mm
Materiaali polypropeeni
Väri antrasiitti
Väri antrasiitti
kansivalmius ei
valmius EAN-koodille takapuolella kyllä
valmius tarkistusikkunalle kyllä
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana kyllä
Pinottava kyllä
Merkintämahdollisuus merkintäliuskoilla
Vetolaatikoissa pysäytin ei
Tuotetyyppi Avolokerolaatikko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 963301 AA1
EAN / GTIN 4045197681911
Valmistajan numero 963301 AA1
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Avoimet säilytyslokerot, ergonominen kahva (helppo kantaa). Läpinäkyvän peitelevyn avulla muutettavissa varastolokeroksi. Sisäsivut kiillotetut sileiksi, mikä helpottaa poimintaa ja puhdistusta. Merkittävissä kirjoitusliuskoilla edestä ja korteilla (luottokorttikoko 85,6 × 54 mm) takaa. Avoimet säilytyslaatikot ovat pinottavissa.

Etu:

Avoimet GARANT-säilytyslaatikot ja niiden edut:
  • Tukevaa kestävyyttä iskunkestävän polypropeenin ansiosta.
  • Suuri kantokyky vahvistettujen pohjien ja sivuseinien ansiosta.
  • Helppo pinota urakohtien ansiosta.
  • Helppo liikutella ja puhdistaa laadukkaiden pintojen ja sileiden sisäpintojen ansiosta.
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet.

Sopii:

Säiliölistat nro 91 6535, 92 0240 ripustuslevyille nro 95 7060 koko S järjestelmäkaappeihin ja hyllykaappeihin / seinäkaappeihin nro 95 4600 − 95 4670 ja nro 95 95 4701 − 95 4722. Lisäksi mahdollisuus ripustaa reikäseinille laatikonpitimellä nro 96 3050 yksitellen pieniä avoimia säilytyslaatikoita nro 96 3301 koko AA1 ja AB1.

Ohje:

Reikälevyihin kiinnittämiseen tarvitaan GARANT easyfFx Universal -laatikkopidin nro 955810 koko 100. Sopii koolle AA1, AB1 ja AC1.
Vain koot AA1, AB1 ja AC1 sopivat suoraan kiinnitykseen Multifix-kiskoihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin