{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 481 mm | |
Leveys | 920 mm | |
Syvyys | 25 mm | |
Sopii tyyppiin | 1000 | |
Kantavuus | 100 kg | |
Reikäseinärakenne | Yksisivuinen; harjalistan kanssa | |
Paino | 6 kg | |
Tuotetyyppi | Rei'itetty seinä |
Tuotekoodi | 928111 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113162 |