Multimediakääntövarsi kannettavan tietokoneen telineellä, Nivelten lukumäärä: 2

Tuote nro.: 928275 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nivelten lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 404 mm
Syvyys 288 mm
Korkeus 170 mm
Kääntövarren ulottuma 573 mm
Säädettävä kallistus 25 astetta
Nivelten lukumäärä 2
Kantavuus 10 kg
Tuotetyyppi Näytön/näppäimistön pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928275 2
EAN / GTIN 4062406211691
Valmistajan numero 966+0119+003

Kuvaus

Malli:

Helposti säädettävä kääntövarsi, jossa pidin kannettavalle tietokoneelle, laadukasta, eloksoitua alumiinia, jauhemaalattua teräspeltiä ja muovia. Kiinnitettäväksi metallisiin rei’itettyihin seiniin tai tukipylväisiin. Kiertyvä ja kääntyvä, kallistus 25° kulmassa. Sisäänrakennettu kaapelikanava laskutasossa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin