Multimediakääntövarsi monitoimikiinnittimellä 2

Tuote nro.: 928270 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nivelten lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 170 mm
Kääntövarren ulottuma 456 mm
Nivelten lukumäärä 2
Kantavuus 10 kg
Tuotetyyppi Näytön/näppäimistön pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928270 2
EAN / GTIN 4009729106150
Valmistajan numero 964+0119+003

Kuvaus

Malli:

Helposti säädettävä kääntövarsi laadukasta, eloksoitua alumiinia, jauhemaalattua teräspeltiä ja muovia. Kiinnitettäväksi metallisiin reikäseiniin tai tukipylväisiin. Helppo näytön liittäminen yhden käden QuickRelease-toiminnolla. Mukana kaapelinpidin järkevään kaapelin reititykseen.

Käyttö:

Litteät näytöt, kiinnitysstandardi 75/100 - 24 tuumaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin