Rei'itetty seinä Kaksipuolinen 1000

Tuote nro.: 928071 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 481 mm
Leveys 920 mm
Syvyys 25 mm
Sopii tyyppiin 1000
Kantavuus 100 kg
Reikäseinärakenne molemminpuolinen
Paino 12 kg
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928071 1000
EAN / GTIN 4062406112691
Valmistajan numero 928071 1000

Kuvaus

Malli:

Kestävää teräslevyä, taivutettu työkalujen näkyvillä säilytystä varten.
Reikälevyn kaksipuolinen malli voidaan täyttää molemmin puolin toisistaan riippumatta.
Reikälevyt taivutettua teräslevyä □ 9x9 mm 37 mm:n reikävälein reikälevytarvikkeiden kiinnittämiseen.

Sopii:

Ruuvataan tukipylväiden nro 928010 väliin, materiaalivaunuun nro 918590 ja väliseiniin nro 955430 ja 955431.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Reikälevyjen tarvikkeet löytyvät ryhmästä 95.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin