Rei'itetty seinä yksipuolinen 500

Tuote nro.: 928070 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1 mm
    Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 481 mm
    Leveys 420 mm
    Syvyys 25 mm
    Sopii tyyppiin 500
    Kantavuus 100 kg
    Reikäseinärakenne Yksisivuinen
    Paino 3 kg
    Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 928070 500
    EAN / GTIN 4062406112653
    Valmistajan numero 928070 500

    Kuvaus

    Malli:

    Kestävää teräslevyä, taivutettu työkalujen näkyvillä säilytystä varten.
    Reikälevyt taivutettua teräslevyä □ 9x9 mm 37 mm:n reikävälein reikälevytarvikkeiden kiinnittämiseen.

    Sopii:

    Ruuvataan tukipylväiden nro 928010 väliin, materiaalivaunuun nro 918590 ja väliseiniin nro 955430 ja 955431.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Reikälevyjen tarvikkeet löytyvät ryhmästä 95.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin