Jalkaosa sähköllä CZ

Tuote nro.: 927063 CZ
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Rakennetyyppi Teräsrakenne
    Materiaalin paksuus 1 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 800 mm
    Leveys 50 mm
    Syvyys 700 mm
    Pistorasia, tyyppi E
    Nimellisjännite 250 V
    Nimellisvirta 16 A
    Sopii tason syvyyteen 750 mm
    Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 927063 CZ
    EAN / GTIN 4062406755607
    Valmistajan numero 927063 CZ

    Kuvaus

    Malli:

    Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelin läpiviennit mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.

    Toimituksen sisältö:

    Jalkaosa kahdella sukopistorasialla, sis. asennusmateriaalin, ei kaapeloitu.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Jalkaosat ilman takaseinää tai laatikostorunkoa vaativat rakenteen jäykistämistä liitoslevyillä nro 927122. Korkeus vastaa työtason alareunaa.
    Valmiiksi kootut työpenkit on ehdottomasti kiinnitettävä kaatumisen varalta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin