• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Jalkaosien liitospellit, Tyyppi: 2

Tuote nro.: 927133 2
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 90 mm
Syvyys 50 mm
Paksuus 2 mm
Tuotetyyppi Liitososa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927133 2
EAN / GTIN 4062406710927
Valmistajan numero 927133 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Jalkaosien liitospellit. 2 Vario-työpöydän tai 2 jalkaosan yhdistämiseen.

Sopii:

Jalkaosat nro 927000, nro 927040 ja nro 927062927068, Vario-työpenkit.

Toimituksen sisältö:

4 liitospeltiä, 4 häkkimutteria, 4 peltiruuvia, 4 kuusioruuvia.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu. Ei määritettävissä.

Ohje:

Liitoslevyjä nro 927122 koko 1 on käytettävä myös liitospeltien kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin