Jalkaosien lattiakiinnitin 2

Tuote nro.: 927136 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaali: sinkitty

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leveys 110 mm
    Syvyys 110 mm
    Paksuus 4 mm
    Materiaali sinkitty
    Tuotetyyppi Lattia-ankkuri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 927136 2
    EAN / GTIN 4067263211303
    Valmistajan numero 927136 2

    Kuvaus

    Malli:

    Kiinnike jalkaosien kiinnittämistä varten. Estää työpenkin kaatumisen.

    Sopii:

    Jalkaosat nro 927000, nro 927040, nro 927062927068, nro 972180, nro 972150972152, Vario-työpenkit.

    Toimituksen sisältö:

    2 lattiakiinnitintä, sopii yhdelle jalkaosalle.

    Ohje:

    Työpenkit on ehdottomasti kiinnitettävä kaatumisen varalta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin