Takaseinä/Hyllytaso Yksiosainen, Sopii tason pituudelle: 2000mm

Tuote nro.: 927140 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tason pituudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys 1 900 mm
Syvyys 300 mm
Kantokyky jakautuneena pinnalle 100 kg
Hyllyn rakenne Multifunktion
Paino 7,2 kg
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927140 2000
EAN / GTIN 4062406107901
Valmistajan numero 927140 2000

Kuvaus

Malli:

Takaseinä ja säilytystaso teräspeltiä. Asennetaan kahden jalkaosan väliin. Tarjoaa näkösuojaa ja lisävakautta asennettaessa takaseinäksi. Tasojen kantavuus viittaa asennukseen hyllytasoksi.

Sopii:

Jalkaosat nro 927000.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitystarvikkeet.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Työpenkin koko syvyyden hyödyntäminen edellyttää kaksiosaisen hyllytason asentamista. Kun asennetaan hyllytaso ilman takaseinää, on käytettävä lisäksi liitoslevyjä nro 927122. Liitoslevyt eivät ole tarpeellisia, kun takaseinä on asennettu.
Ei sovellu Ready-to-go-työpenkkeihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin