Takaseinä/Hyllytaso Yksiosainen 700 mm

Tuote nro.: 927140 700
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tason pituudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1 mm
    Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Leveys 600 mm
    Syvyys 300 mm
    Kantokyky jakautuneena pinnalle 100 kg
    Paino 2,5 kg
    Tuotetyyppi Hyllytaso

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 927140 700
    EAN / GTIN 4062406304621
    Valmistajan numero 927140 700

    Kuvaus

    Malli:

    Takaseinä ja säilytystaso teräspeltiä. Asennetaan kahden jalkaosan väliin. Tarjoaa näkösuojaa ja lisävakautta asennettaessa takaseinäksi. Tasojen kantavuus viittaa asennukseen hyllytasoksi.

    Sopii:

    Jalkaosat nro 927000.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kiinnitystarvikkeet.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Työpenkin koko syvyyden hyödyntäminen edellyttää kaksiosaisen hyllytason asentamista. Kun asennetaan hyllytaso ilman takaseinää, on käytettävä lisäksi liitoslevyjä nro 927122. Liitoslevyt eivät ole tarpeellisia, kun takaseinä on asennettu.
    Ei sovellu Ready-to-go-työpenkkeihin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin