Jalkaosa 750 mm

Tuote nro.: 927000 750
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
282 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Rakennetyyppi Teräsrakenne
    Materiaalin paksuus 1,5 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 750 mm
    Leveys 50 mm
    Syvyys 700 mm
    Sopii tason syvyyteen 750 mm
    Paino 6,5 kg
    Tuotetyyppi Jalkaosa

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 927000 750
    EAN / GTIN 4062406107611
    Valmistajan numero 927000 750

    Kuvaus

    Malli:

    Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelin läpiviennit mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Jalkaosa ilman takaseinää tai koteloa vaatii liitoslevyt nro 927122 jäykistykseen.
    Korkeus vastaa työtason alareunaa.
    Valmiiksi kootut työpenkit on ehdottomasti kiinnitettävä kaatumisen varalta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin