Työtaso, paksuus 50 mm pyökki-Multiplexiä 1500 mm

Tuote nro.: 926081 1500
(259,64 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus 1 500 mm
    Syvyys 750 mm
    Paksuus 50 mm
    Työtason materiaali Pyökki-Multiplex
    Työtason pinnoite väritön lakkaus
    Paino 43 kg
    Tuotetyyppi Työpenkkilevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 926081 1500
    EAN / GTIN 4062406106263
    Valmistajan numero 926081 1500

    Kuvaus

    Malli:

    Levyn syvyys 750 mm, paksuus 50 mm: Reiät levyn alapuolella laatikostorungon ja jalkaosien (Vario-yksittäiskomponenttien) kiinnittämistä varten.

    Ohje:

    Erikoiskoot tilauksesta. Toimitettavissa yksiosaisena, kun pituus on enintään 2500 mm ja syvyys enintään 1080 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin